Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS DM200ASS Male Dry Mate, 316 Stainless Steel, Npt, 2 Inch Size | BX2BXL

BANJO FITTINGS DM200ASS Male Dry Mate, 316 rustfritt stål, Npt, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: BX2BXL Modell: DM200ASS
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
11 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Tilkoblingstypemann
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Størrelse2"
Stilmann
typenRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakMaterialeMaks. DriftstrykkStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS DM200A Tørrkoblingskobling, 2 tommers gjengestørrelse, 100 psi Maks. Trykk ved 70 grader. F | BW9VBC 34K328 DM200AmannKoble fra koblingenpolypropylen100 psi2"mannpolypropylen2 368 NOK
BANJO FITTINGS DM200ABE Dry Mate BSP gjenger, hann, størrelse 2 tommer, EPDM | BW9VBH DM200ABEmannMann koble fra-100 psi2"mannBSP-tråd2 809 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS DM200AB Poly Dry Mate hann, 2 tommers størrelse | BW9VBQ DM200ABmannMann koble fra-100 psi2"mannBSP-tråd2 872 NOK
BANJO FITTINGS DM200ACF Manifold Hann Dry Mate Frakobling, 2 tommer, polypropylen | BW9VBR DM200ACFmannMann koble fra-100 psi2"mannTørr kobler fra2 809 NOK
BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Hann FPT NPT, med EPDM-tetninger, størrelse 2 tommer, polypropylen | BW9VBT DM200AEmannMann koble frapolypropylen100 psi2"mannpolypropylen2 809 NOK
BANJO FITTINGS DMMT201AX hannkopling, tørr mate, med lavprofilhåndtak, 2 tommers størrelse | BW9VCM DMMT201AX-Mann koble fra-----2 820 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS DMMT201A Dry Mate Male NPT, med lavprofilhåndtak, størrelse 2 tommer, polypropylen | BW9VHX DMMT201AmannMann koble frapolypropylen100 psi2"mannpolypropylen2 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS DM200ASS Male Dry Mate, 316 rustfritt stål, Npt, 2 tommers størrelse
11 050 NOK / enhet