Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS AFB300 blindflens, 3 tommer, klasse 150 polypropylen, svart | AC8XEV 3ELW5

BANJO FITTINGS AFB300 blindflens, 3 tommer, klasse 150 polypropylen, svart

På lager
Vare: AC8XEV Modell: AFB300Kryssreferanse: 3ELW5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind flens
FARGESvart
TilkoblingstypeBlind
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.7.5 "
Rørstørrelse3"
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypeStilTemp. OmrådetypenSakMaterialePris
BANJO FITTINGS AFB200 blindflens, 2 tommer, klasse 150 polypropylen, svart | AC8XEU 3ELW4 AFB2002"SvartBlind-0 grader til 150 grader F-Blind flenspolypropylen457NOK
BANJO FITTINGS AFB400 blindflens, størrelse 4 tommer | BW9PUY AFB4004"--Blind-ANSIBlind flenspolypropylen1 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS AFB300 blindflens, 3 tommer, klasse 150 polypropylen, svart
813NOK / enhet