Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 300F200F Spool Adapter, Male, 3 X 2 Inch Size | AE4RHL 5MLV3

BANJO FITTINGS 300F200F spoleadapter, hann, 3 X 2 tommer størrelse

På lager
Vare: AE4RHL Modell: 300F200FKryssreferanse: 5MLV3
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
920NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleadapter
TilkoblingstypeHannadapter x Hannadapter
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk75 psi
Maksimalt trykk125 psi
Rørstørrelse3 "x 2"
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS 200FF Poly Male Spool Adapter, 2 Inch Size | AE4RHJ 5MLV1 200FF150 psi2 "x 2"2"321NOK
BANJO FITTINGS 300FF Poly Male Spool Adapter, 3 Inch Size | AE4RHK 5MLV2 300FF75 psi3 "x 3"3"886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 300F200F spoleadapter, hann, 3 X 2 tommer størrelse
920NOK / enhet