BANJO FITTINGS 200POI Sentrifugalpumpehode 11400 Gph 2 Tommer Ci | AB6EUH 21C981

BANJO FITTINGS 200POI Sentrifugalpumpehode 11400 Gph 2 Tommer Ci

På lager
Vare: AB6EUH Modell: 200POIKryssreferanse: 21C981

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpehode
KabinettadapterCast Iron
Sjekk ValveEPDM
Tilkobling2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / motortypeGass
GPH11400
GPM for vann @ 10 ft av Head150
GPM for vann @ 20 ft av Head147
GPM for vann @ 30 ft av Head130
GPM for vann @ 40 ft av Head115
GPM for vann @ 50 ft av Head90
Høyde13 "
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeÅpen
Inlet2 "PT
Lengde10.5 "
MaterialeCast Iron
Maks. Strømme190
Maks. Hode50 ft.
Maks. Sugeløft (ft.)15
Maksimalt trykk45 psi
Mekanisk selEPDM/Karbon Keramikk
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammenone
Forsegl materialeKarbon keramikk
SelvansugendeJa
Sensor Typenone
Størrelse2"
Temp. Område32 grader til 150 grader
typenMotordrevet
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.625
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadLengdeMaterialeMaks. StrømmeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
BANJO FITTINGS 205PO Sentrifugalpumpehode 12900 Gph 2 Tommer Pp | AB6EUG 21C980 205POSentrifugalpumpehode2001909.5 "polypropylen2151751602 935 NOK
BANJO FITTINGS 200PBI Sentrifugal pidestall pumpehode 2 tommer Ci | AB6EUK 21C983 200 PBISentrifugalpedalpumpehode15014713.5 "Cast Iron1901301159 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 200POI Sentrifugalpumpehode 11400 Gph 2 Tommer Ci
6 945 NOK / enhet