BALLYMORE SNR3-3636 Roll Arbeidsplattform Stål Enkel 30 In.h | AF4GJZ 8VXW0

BALLYMORE SNR3-3636 Rullarbeidsplattform Stål Enkel 30 In.h

På lager
Vare: AF4GJZ Modell: SNR3-3636Kryssreferanse: 8VXW0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde48 "
Base lengde48 "
Base bredde41 "
Bunnbredde41 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall ben2
Antall trinn3
Total høyde30 "
Plattformdybde36 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBase lengdePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddePris
BALLYMORE SEP3-3672 Rull Arbeidsplattform Stål enkelt 30 tommer | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "20 056 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Rulle Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "13 863 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 rull arbeidsplattform stål enkelt 40 tommer | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "14 904 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Rull Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "17 109 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Rulle Arbeidsplattform Stål Enkelt 40 Tommer | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "23 396 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Rull Arbeidsplattform Stål Enkelt 50 Tommer | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "20 249 NOK
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Rullearbeidsplattform Stål Enkel 50 In.h | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "18 982 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE SNR3-3636 Rullarbeidsplattform Stål Enkel 30 In.h
11 766 NOK / enhet