Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PT9303-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse | AE2WZV 4ZTX6

BALDWIN FILTERS PT9303-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse

På lager
Vare: AE2WZV Modell: PT9303-MPGKryssreferanse: 4ZTX6
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
4 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Filterdesignspinn videre
Høyde12 15 / 16 "
Inne i Dia.1-23 / 32 "
Lengde12 15 / 16 "
Utenfor Dia.3-9 / 16 "
Bredde3 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PT189MPG Hydraulikk/transfilter | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGspinn videre9.187 "2-9 / 32 "Hydraulisk filter9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "810NOK
BALDWIN FILTRE BT9440 Spin-on Hydraulisk Filter 6 13/32 tommers høyde | AD6PAT 46T376 BT9440---Hydraulisk filter---1 114 NOK
BALDWIN FILTRE PT9169 Hydraulisk filterelement L 8 13/16 tommer ytre diameter 4 13/32 tommer | AD9FFJ 4RFR8 PT9169spinn videre8 13 / 16 "2.75 "Hydraulisk filter8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "1 964 NOK
BALDWIN FILTRE PT8392 Hydraulisk filterelement L 3 7/16 tommer ytre diameter 1 21/32 tommer | AD9FGY 4RFW9 PT8392spinn videre3.437 "27 / 32 "Hydraulisk filter3.437 "1-21 / 32 "1 21 / 32 "528NOK
BALDWIN FILTRE PT9214 Hydraulisk filterelement ytre diameter 3 5/16 tommers håndtak | AD9FHQ 4RFY7 PT9214spinn videre4 23 / 32 "9 / 16 "Hydraulisk filter4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "2 808 NOK
BALDWIN FILTRE PT9330-MPG Hydraulisk filterelement/maksimal ytelse Glass L 6 1/32 In | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGspinn videre6.031 "13 / 16 "Hydraulisk filter6.031 "1.875 "1.88 "1 215 NOK
BALDWIN FILTRE PT8480 Hydraulikkfilter In-line/2-seksjon/dybdepakning | AE2FAH 4XAF3 PT8480spinn videre11 15 / 16 "-Hydraulisk filter11 15 / 16 "5.5 "5.5 "2 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9303-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse
4 429 NOK / enhet