Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF9862 Drivstofffilter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 Fuel Filter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

På lager
Vare: AG9TEK Modell: PF9862Kryssreferanse: 22EV10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignBare element
Høyde2.593
Inne i Dia.13 / 16 "
Lengde2.593
Utenfor Dia.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Bredde1-7/8" Flange, 2-9/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0816
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Special Features: Fuel/Water Separator Element

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7839 Drivstofffilter Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839spinn videre4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"366NOK
BALDWIN FILTRE PF7875 Drivstofffilterelement | AE2QKZ 4YYU3 PF7875spinn videre2 1 / 16 "3/8 "og 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "324NOK
BALDWIN FILTRE BF9898-O Drivstofffilter Spin-On 6-5/16 tommers høyde | AH4GZD 34NN08 BF9898-Ospinn videre6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9862 Fuel Filter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
1 259 NOK / enhet