Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF9898-O Drivstofffilter Spin-On 6-5/16 tommers høyde | AH4GZD 34NN08

BALDWIN FILTERS BF9898-O Drivstofffilter Spin-On 6-5/16 tommers høyde

På lager
Vare: AH4GZD Modell: BF9898-OKryssref: 34NN08

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde6 5 / 16 "
Lengde4 5 / 16 "
Utenfor Dia.4.25 "
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8168
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Drivstoff-/vannseparator Spin-on med åpen port for bolle

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7839 Drivstofffilter Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839spinn videre4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"366NOK
BALDWIN FILTRE PF7875 Drivstofffilterelement | AE2QKZ 4YYU3 PF7875spinn videre2 1 / 16 "3/8 "og 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "324NOK
BALDWIN FILTRE PF9862 Drivstofffilter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Bare element2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"1 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9898-O Drivstofffilter Spin-On 6-5/16 tommers høyde
744NOK / enhet