Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF7914 Drivstofftank Filterelement | AE2WGG 4ZRA6

BALDWIN FILTERS PF7914 drivstofftankfilterelement

På lager
Vare: AE2WGG Modell: PF7914Kryssreferanse: 4ZRA6
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
650NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilterelement
FilterdesignBare element
Høyde9 5 / 16 "
Inne i Dia.9/16" and 1-3/32"
Lengde9 5 / 16 "
Utenfor Dia.4.593
Bredde4.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF9833-D Drivstofffilterelement 6 1/16 H In | AA6RLU 14R253 BF9833-Dspinn videre6 1 / 16 "7 / 8 "Drivstoffilter6 1 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "480NOK
BALDWIN FILTRE BF7679-D Drivstofffilter / koalescer, metallhus, spin-on | AC2LCB 2KYJ4 BF7679-Dspinn videre5 31 / 32 "21 / 32 "Drivstoffilter5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "435NOK
BALDWIN FILTRE BF991 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LMF 2KZP1 BF991spinn videre7.125 "-Drivstoffilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "194NOK
BALDWIN FILTRE BF7842 Drivstofffilter Spin-on | AD7JNT 4ERU4 BF7842spinn videre5.593-Drivstoffilter5.5933-27 / 32 "3 27 / 32 "995NOK
BALDWIN FILTRE PF7984 Drivstofffilterelement | AE8YAR 6GHL6 PF7984spinn videre7 15 / 16 "1.031 "Drivstoffilter7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7914 drivstofftankfilterelement
650NOK / enhet