Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PF7748 Drivstoffilterelement / separator | AC2KYC 2KXY1

BALDWIN FILTERS PF7748 Drivstofffilterelement/separator

På lager
Vare: AC2KYC Modell: PF7748Kryssreferanse: 2KXY1
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7.031 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Lengde7.031 "
Utenfor Dia.3.75 "
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER BF1226 Drivstoffilter Sentrifugering / separator | AC2KWV 2KXU7 BF12265 11 / 16 "5 11 / 16 "3.031 "3.031 "306NOK
BALDWIN FILTER BF7814 Drivstoffilter Spin-on | AC2KZZ 2KYC6 BF781410 15 / 32 "10 15 / 32 "4.25 "4.25 "403NOK
BALDWIN FILTER BF1348 Drivstoffilter Spin-on / separator | AC2LHJ 2KZB4 BF13486 25 / 32 "6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "633NOK
BALDWIN FILTER BF7534 Drivstoffilter Spin-on / separator | AC2LJD 2KZD6 BF75345.437 "5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "657NOK
BALDWIN FILTER BF7746-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JKZ 4ERF9 BF7746-D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "422NOK
BALDWIN FILTER BF7745-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLA 4ERG1 BF7745-D4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "413NOK
BALDWIN FILTER BF7906-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLB 4ERG2 BF7906-D5 31 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7748 Drivstofffilterelement/separator
438NOK / enhet