Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF1226 Drivstoffilter Sentrifugering / separator | AC2KWV 2KXU7

BALDWIN FILTERS BF1226 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AC2KWV Modell: BF1226Kryssreferanse: 2KXU7
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5 11 / 16 "
Lengde5 11 / 16 "
Utenfor Dia.3.031 "
Bredde3.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER PF7748 Drivstoffilterelement / separator | AC2KYC 2KXY1 PF77487.031 "7.031 "3.75 "3.75 "438NOK
BALDWIN FILTER BF7814 Drivstoffilter Spin-on | AC2KZZ 2KYC6 BF781410 15 / 32 "10 15 / 32 "4.25 "4.25 "403NOK
BALDWIN FILTER BF1348 Drivstoffilter Spin-on / separator | AC2LHJ 2KZB4 BF13486 25 / 32 "6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "633NOK
BALDWIN FILTER BF7534 Drivstoffilter Spin-on / separator | AC2LJD 2KZD6 BF75345.437 "5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "657NOK
BALDWIN FILTER BF7746-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JKZ 4ERF9 BF7746-D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "422NOK
BALDWIN FILTER BF7745-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLA 4ERG1 BF7745-D4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "413NOK
BALDWIN FILTER BF7906-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLB 4ERG2 BF7906-D5 31 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1226 Drivstofffilter Spin-on/separator
306NOK / enhet