Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PA5388 Luftfilterelement | AE2XTV 4ZWA1

BALDWIN FILTERS PA5388 luftfilterelement

På lager
Vare: AE2XTV Modell: PA5388Kryssreferanse: 4ZWA1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element
Høyde13.5 "
Lengde13.5 "
Utenfor Dia.6-3 / 32 "
Bredde6 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PA4437 Panelluftelement | AA3TDB 11U555 PA4437Bare element, panel1 23 / 32 "Luftfilterelement11.5 "-8.187 "223NOK
BALDWIN FILTRE PA4928 Luftelement | AA3TDC 11U556 PA4928Bare element29 / 32 "Luftfilterelement16 "til 716"-6.156 "1 153 NOK
BALDWIN FILTRE PA5516 Luftfilter for førerhus | AA3TDD 11U557 PA5516Bare element1.187 "Luftfilterelement10.625 "-9 1 / 16 "968NOK
BALDWIN FILTRE PA4425 Panelluftelement | AA3TDL 11U564 PA4425Bare element, panel1 27 / 32 "Luftfilterelement10.75 "-9 13 / 16 "246NOK
BALDWIN FILTRE PA4428 Panelluftelement | AA3TDN 11U566 PA4428Bare element, panel2 25 / 32 "Luftfilterelement13 9 / 16 "-5 11 / 32 "280NOK
BALDWIN FILTRE PA4434 Luftfilterelement 11-27/32 Høyde Tommer | AA6PVV 14M065 PA4434Bare element1 27 / 32 "Luftfilterelement11 27 / 32 "-6.875 "434NOK
BALDWIN FILTERS PA4436 Luftfilterpanel Lengde 9-5 / 32 tommer | AA6PWA 14M070 PA4436Panel1 27 / 32 "Luftfilter9.156 "-8 15 / 32 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PA5388 luftfilterelement
1 373 NOK / enhet