BALDWIN FILTRE LL2456 Luftfilterelement/lang levetid/ytre | AE2GEF 4XEC2

BALDWIN FILTERS LL2456 Luftfilterelement/lang levetid/ytre

På lager
Vare: AE2GEF Modell: LL2456Kryssreferanse: 4XEC2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element
Høyde24 17 / 32 "
Lengde24 17 / 32 "
Utenfor Dia.12-11/16", Boot 12-25/32"
Bredde12 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)63.75
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ytre luftfilterelement

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE LL1667-FN Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "543NOK
BALDWIN FILTER LL1846 Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "1 307 NOK
BALDWIN FILTRE LL1884 Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "1 621 NOK
BALDWIN FILTRE LL1885 Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "1 130 NOK
BALDWIN FILTER LL2360FN Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "1 066 NOK
BALDWIN FILTER LL2418FN Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "907NOK
BALDWIN FILTRE LL2685 Luftfilterelement/lang levetid 16 tommers lengde | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "1 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2456 Luftfilterelement/lang levetid/ytre
2 714 NOK / enhet