Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER LL2418FN Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WWL 2NTP4

BALDWIN FILTERS LL2418FN Luftfilterelement/lang levetid ytre

På lager
Vare: AC2WWL Modell: LL2418FNKryssreferanse: 2NTP4
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde15 5 / 16 "
Lengde15 5 / 16 "
Utenfor Dia.6-3 / 32 "
Bredde6 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ytre luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE LL1667-FN Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "543NOK
BALDWIN FILTER LL1846 Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "1 307 NOK
BALDWIN FILTRE LL1884 Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "1 621 NOK
BALDWIN FILTRE LL1885 Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "1 130 NOK
BALDWIN FILTER LL2360FN Luftfilterelement / lang levetid ytre | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "1 066 NOK
BALDWIN FILTRE LL2685 Luftfilterelement/lang levetid 16 tommers lengde | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "1 675 NOK
BALDWIN FILTRE LL2363 Luftfilterelement/lang levetid Ytre | AC2XEG 2NUR2 LL236323 17 / 32 "23 17 / 32 "17-5/8", Boot 18-5/16"17.62 "3 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2418FN Luftfilterelement/lang levetid ytre
907NOK / enhet