Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS G523-AF Lukket celle svampstøvlpakning | AE2RRW 4ZFC8

BALDWIN FILTERS G523-AF lukket celle svampstøvelpakning

På lager
Vare: AE2RRW Modell: G523-AFKryssreferanse: 4ZFC8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningssett
Høyde5 / 64 "
Inne i Dia.13.187 "
MaterialeLukket celle svamp
Utenfor Dia.13-11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode4016931050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTRE G309-B Dekselpakning Lengde 15/64 In | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "107NOK
BALDWIN FILTRE 200-GK settpakninger for 200- og 300-serien | AE2PXX 4YWY3 200-GK----147NOK
BALDWIN FILTRE 4L-8212-R Caterpillar Pakning Pakning | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "46NOK
BALDWIN FILTRE 5M-954 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "103NOK
BALDWIN FILTRE 6L-1540 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "127NOK
BALDWIN FILTRE 7B-7635 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "63NOK
BALDWIN FILTRE 8M-7830 Caterpillar Pakning Pakning | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS G523-AF lukket celle svampstøvelpakning
196NOK / enhet