Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE G403 Buna N O-ring O-ring | AE2QHB 4YYF4

BALDWIN FILTERS G403 Buna N O-ring O-ring

På lager
Vare: AE2QHB Modell: G403Kryssreferanse: 4YYF4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Høyde9 / 64 "
Inne i Dia.2-39 / 64 "
MaterialeBuna-N
Utenfor Dia.2-57 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode4016935010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTRE ES1023 Buna N O-ring O-ring | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31 / 64 "Buna-N2.625 "16NOK
BALDWIN FILTRE ES1036 Buna N O-ring O-ring | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "23NOK
BALDWIN FILTRE ES1049 Buna N O-ring Stolpetetning | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "30NOK
BALDWIN FILTRE ES1067 Buna N O-ring O-ring | AE2PYG 4YWZ9 ES10679 / 64 "55 / 64 "Buna-N1-9 / 64 "36NOK
BALDWIN FILTRE ES1074 Buna N O-ring O-ring | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "37NOK
BALDWIN FILTRE ES3012 Buna N O-ring O-ring | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31 / 64 "Buna-N1 49 / 64 "70NOK
BALDWIN FILTRE ES3028 Buna N O-ring O-ring | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17 / 6 "22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS G403 Buna N O-ring O-ring
51NOK / enhet