Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS BT8417 Girkassefilter Spin-on | AC2LJY 2KZF6

BALDWIN FILTERS BT8417 Transmisjonsfilter Spin-on

På lager
Vare: AC2LJY Modell: BT8417Kryssreferanse: 2KZF6
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkassefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 13 / 16 "
Lengde4 13 / 16 "
Utenfor Dia.3.031 "
Bredde3.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes for å beskytte hydrauliske systemer mot skadelige forurensninger
    • Overførings spin-on filtermedier med 23 mikron klassifisering for å fjerne forurensninger effektivt
    • Kraftig kan forme konstruksjonen for å håndtere stress og legge til holdbarhet i hydrauliske systemer
    • Utstyrt med I-pakning for å gi en stor tetningsflate

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTERS BT359 Girfilter Spin-on | AC2LCD 2KYJ6 BT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "439NOK
BALDWIN FILTERS BT8460 Girkassefilter Spin-on | AC2LCJ 2KYK2 BT84603"3"2.875 "2.875 "389NOK
BALDWIN FILTER B163 Smøre- / overføringsfilter Full-flow | AC2LFC 2KYV5 B1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "154NOK
BALDWIN FILTER B252 Transmisjonsfilter Spin-on | AC2LHB 2KZA6 B2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "262NOK
BALDWIN FILTERS BT8415 Trans Filter Spin-on 6 1/16 inch Length | AC2XFU 2NUX1 BT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "845NOK
BALDWIN FILTERS BT739 Trans Filter Spin-on 8 7/8 inch lengde | AC2XHP 2NVD1 BT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "747NOK
BALDWIN FILTRE BT8805-MPG Trans Filter Spn-on/max Per Glass | AD7JJX 4ERC9 BT8805-MPG11 9 / 16 "11 9 / 16 "4-13 / 16 "4 13 / 16 "1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8417 Transmisjonsfilter Spin-on
249NOK / enhet