Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BT372MPG Hydraulikk/transmisjonsfilter Spin-on/max | AC3FYG 2TCX2

BALDWIN FILTERS BT372MPG Hydraulikk/transmisjonsfilter Spin-on/maks

På lager
Vare: AC3FYG Modell: BT372MPGKryssreferanse: 2TCX2
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikk / girkasse filter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 1 / 16 "
Lengde8 1 / 16 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BT260-10 Hydraulikk/transmisjon Spin-on | AC2LJR 2KZE9 BT260-105.375 "5.375 "3-11 / 16 "-240NOK
BALDWIN FILTRE BT371-10 Hydraulikk/transmisjonsfilter Spin-on | AC2LLF 2KZK3 BT371-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "340NOK
BALDWIN FILTRE BT8493 Hydraulikk/transfilter Spin-on | AC2XAP 2NUD1 BT84932 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "198NOK
BALDWIN FILTRE BT260 Hydraulikk/transfilter Spin-on | AC3FYD 2TCW8 BT2605.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "233NOK
BALDWIN FILTRE BT371-MPG Hydraulikk/transmisjonsfilter Spn-on/maksimal ytelse Glass | AD7JHR 4EPY8 BT371-MPG5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "515NOK
BALDWIN FILTRE BT9398-MPG Hydraulisk/trans-filter Spin-on/maksimal ytelse Glass | AE2WAN 4ZPV1 BT9398-MPG4 25 / 32 "4 25 / 32 "3.75 "3.75 "1 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BT372MPG Hydraulikk/transmisjonsfilter Spin-on/maks
620NOK / enhet