Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BT287-10 Hydraulisk filter Spin-on | AC2KYB 2KXX9

BALDWIN FILTERS BT287-10 Hydraulisk filter spin-on

På lager
Vare: AC2KYB Modell: BT287-10Kryssreferanse: 2KXX9
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Filterdesignspinn videre
Høyde7"
Lengde7"
Utenfor Dia.5.031 "
Bredde5.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å redusere tilstopping av motorer og forbedre gasslengde mens kjøretøyer kjører på topp ytelse
    • Pakninger gir en utvendig tetning mellom filteret og motoren
    • Spin-on filtermedier med 9.8 mikron rating for å fjerne forurensninger effektivt

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BT9433 Hydraulisk spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "1 492 NOK
BALDWIN-FILTRE BT9436-MPG Hydraulikkfilter Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "1 302 NOK
BALDWIN FILTRE BT839-10 Hydraulikkfilter, Spin On Design, 5-13/32 tommers lengde | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "141NOK
BALDWIN FILTRE BT259 Full-flow Lube/hydraulisk Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "142NOK
BALDWIN FILTRE B236 Smøre/hydraulisk filter Full-flow Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "259NOK
BALDWIN FILTRE BT839 Hydraulisk filter, Spin-On Design, 12 Micron Rating | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "161NOK
BALDWIN FILTRE BT8851-MPG Hydraulisk spin-on filter, 9-19/32 tommer Lengde | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "1 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BT287-10 Hydraulisk filter spin-on
376NOK / enhet