Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF995 Drivstofffilter Carb/nylon Screen | AD7JKB 4ERD4

BALDWIN FILTERS BF995 Drivstoffilter Karb/nylon skjerm

På lager
Vare: AD7JKB Modell: BF995Kryssreferanse: 4ERD4

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbo drivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde2 15 / 32 "
Lengde2 15 / 32 "
Utenfor Dia.1-11 / 32 "
Bredde1 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8421230000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF995 Drivstoffilter Karb/nylon skjerm
119NOK / enhet