Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7778 Drivstofffilter Element/separator | AD7HXX 4ENL8

BALDWIN FILTERS BF7778 Drivstofffilterelement/separator

På lager
Vare: AD7HXX Modell: BF7778Kryssreferanse: 4ENL8
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 23 / 32 "
Lengde4 23 / 32 "
Utenfor Dia.3.593
Bredde3.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)15.42
Skipets lengde (cm)41.76
Skipets bredde (cm)31.6
HS kode8421230000
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1217 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2LPJ 2KZW9 BF1217spinn videre7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "750NOK
BALDWIN FILTRE BF7802 Drivstofffilter In-line 6 29/32 tommers lengde | AC2XKG 2NVH5 BF7802spinn videre6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "232NOK
BALDWIN FILTRE BF9867-O Drivstofffilter 8 21/32 Tommer | AD6FDF 45C035 BF9867-Ospinn videre8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "927NOK
BALDWIN FILTRE BF1358-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPspinn videre11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "996NOK
BALDWIN FILTRE BF1249-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPspinn videre8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "485NOK
BALDWIN FILTRE BF1359-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPspinn videre11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "786NOK
BALDWIN FILTRE BF7532 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXW 4ENL7 BF7532spinn videre5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7778 Drivstofffilterelement/separator
469NOK / enhet