Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF7586 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AD7JNN 4ERT9

BALDWIN FILTERS BF7586 Drivstofffilter Spin-on/lagertank

På lager
Vare: AD7JNN Modell: BF7586Kryssreferanse: 4ERT9
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5 9 / 16 "
Lengde5 9 / 16 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)15.72
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER BF7773 Drivstoffilter Spin-on | AC2LCU 2KYL3 BF77737.593Drivstoffilter7.5934.25 "4.25 "344NOK
BALDWIN FILTER BF7759 Drivstoffilter Spinn-på / sil | AD7JNA 4ERP6 BF77597 13 / 32 "Separator for drivstoffilter7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "706NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7586 Drivstofffilter Spin-on/lagertank
395NOK / enhet