Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF7759 Drivstoffilter Spinn-på / sil | AD7JNA 4ERP6

BALDWIN FILTERS BF7759 Drivstofffilter Spin-on/sil

På lager
Vare: AD7JNA Modell: BF7759Kryssreferanse: 4ERP6
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
706NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeparator for drivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 13 / 32 "
Lengde7 13 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)21.77
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.54
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER BF7773 Drivstoffilter Spin-on | AC2LCU 2KYL3 BF77737.593Drivstoffilter7.5934.25 "4.25 "344NOK
BALDWIN FILTER BF7586 Drivstoffilter Sentrifugering / lagringstank | AD7JNN 4ERT9 BF75865 9 / 16 "Drivstoffilter5 9 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7759 Drivstofffilter Spin-on/sil
706NOK / enhet