Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS BF5815 Fuel Filter Spin-on/secondary | AD7JNG 4ERT3

BALDWIN FILTERS BF5815 Drivstofffilter Spin-on/sekundær

På lager
Vare: AD7JNG Modell: BF5815Kryssreferanse: 4ERT3
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 3 / 32 "
Lengde7 3 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7996 Drivstofffilter Spin On 12 1/8 H In | AA6RLW 14R255 BF7996spinn videre12.13 "12.125 "5.375 "5.38 "1 670 NOK
BALDWIN FILTRE BF970 Drivstofffilter Spin-on | AC2KWA 2KXR5 BF970spinn videre7.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "155NOK
BALDWIN FILTER BF7766 Drivstoffilter Spin-on | AC2KWX 2KXU9 BF7766spinn videre9.156 "9.156 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "462NOK
BALDWIN FILTRE BF7656 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2KWZ 2KXV2 BF7656spinn videre7.5937.5934.25 "4.25 "285NOK
BALDWIN FILTER BF940 Drivstoffilter Spin-on | AC2KZG 2KYA8 BF940spinn videre2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"184NOK
BALDWIN FILTRE BF587-D Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2KZP 2KYB6 BF587-Dspinn videre6.125 "6.125 "3.031 "3.031 "285NOK
BALDWIN FILTRE BF840 Drivstofffilter In-line | AC2LAP 2KYE3 BF840spinn videre4.156 "4.156 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF5815 Drivstofffilter Spin-on/sekundær
417NOK / enhet