Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1356 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC3ZMD 2XVX7

BALDWIN FILTERS BF1356 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AC3ZMD Modell: BF1356Kryssreferanse: 2XVX7
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 13 / 32 "
Lengde7 13 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN-FILTRE BF1287-O Drivstoff/vannseparator Spin On 9 29/32h In | AA6PVY 14M068 BF1287-Ospinn videre9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "1 974 NOK
BALDWIN FILTRE BF1288-O Drivstoff/vannseparator Spin On 9 29/32h In | AA6PVZ 14M069 BF1288-Ospinn videre9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "1 109 NOK
BALDWIN FILTRE BF9828-D Drivstofffilterelement 5 9/32 H In | AA6RLQ 14R250 BF9828-Dspinn videre5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "431NOK
BALDWIN FILTRE BF1346-O Drivstoff/vannseparator Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-Ospinn videre6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "717NOK
BALDWIN FILTRE PF9804 Drivstoff/vann-separatorelement | AB6RYU 22D129 PF9804spinn videre9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "1 188 NOK
BALDWIN FILTRE BF5801 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2KYN 2KXZ2 BF5801spinn videre8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "152NOK
BALDWIN FILTRE BF909 Drivstofffilter Element/boks-stil Inkl. ventil | AC2LAH 2KYD6 BF909spinn videre3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1356 Drivstofffilter Spin-on/separator
296NOK / enhet