Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1179 Drivstofffilter In-line/universal | AD7JNM 4ERT8

BALDWIN FILTERS BF1179 Drivstoffilter In-line/universal

På lager
Vare: AD7JNM Modell: BF1179Kryssreferanse: 4ERT8
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4.375 "
Lengde4.375 "
Utenfor Dia.2.75 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.FilterdesignDrivstoff typeTrådstørrelseBreddeHøydeInletInne i Dia.Pris
BALDWIN FILTRE B10AL BSP Drivstofffilter Montering/lagertank | AC3FWF 2TCN8 B10AL BSP4.156 "spinn videre--4.156 "9 25 / 32 "--2 032 NOK
BALDWIN FILTRE 500-BP22 Dahl Drivstoff/vann Sep Enhet | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-spinn videre--28.5 "47 "--166 863 NOK
RFQ
BALDWIN FILTRE F834-F Drivstofffilterelement | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "spinn videre--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "341NOK
BALDWIN FILTER F844-A Drivstoffilter Sokk / primær | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"spinn videre--4"9"-1.5 "237NOK
BALDWIN FILTER PF46004 Drivstoffilter 5-9 / 32 tommers lengde x 3-11 / 16 tommers diameter | AH9VKQ 45AP34 PF460043-11 / 16 "Bare element---5 9 / 32 "--1 031 NOK
BALDWIN FILTRE PE5271 Drivstofffilter 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In | AJ2GKZ 49T348 PE52712.593Bare element--2.5933 15 / 16 "-7 / 16 "1 554 NOK
BALDWIN FILTRE BF46149-SP Drivstofffilter, Spin-On Filter Design | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "spinn videre-M16 x 1.5----356NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1179 Drivstoffilter In-line/universal
469NOK / enhet