Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE 200-30U Ul Godkjent Avløpskran N/a | AE2RVQ 4ZFN7

BALDWIN FILTERS 200-30U U.l. Godkjent Draincock N/a

På lager
Vare: AE2RVQ Modell: 200-30UKryssref: 4ZFN7
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringsfilter
Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDWIN-FILTRE 60-30 1/4 tommers avløpskran N/a | AE2QPW 4YZC8 60-30114NOK
BALDWIN FILTRE 100-30 Draincock (1/4 In) N/a | AE2RQA 4ZEW6 100-30258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 200-30U U.l. Godkjent Draincock N/a
302NOK / enhet