BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ramme | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6ZPD Modell: ZDM3664T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
KlasseH
KabinettTEBC
Frame184TC
Forsterker med full belastning6.4/3.2
HP2 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm3.6/1.8
Maks. RPM2200
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon2 TE
Fase3
RevisjonB
RPM1165
typen0642M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor ZDM3664T inverter / vektordriftsmotor kan håndtere ekstra varme som genereres når du kjører med lave hastigheter. Den kontrollerer variable hastigheter med konstant dreiemomentytelse.

Egenskaper:

  • Baldor ZDM3664T inverter/vektordriftsmotor kommer med et helt lukket viftekjølt (TEBC) kabinett for å blåse kald luft over enheten.
  • Den har 184TC jernrammekonstruksjon med Polyrex EM fettsmøring for å motstå vann- og luftlekkasje.
  • Motoren tillater stiv basemontering og fungerer godt ved en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius.
  • Den leverer konstant kraft med 3-fase drift, noe som sikrer jevn ytelse.
  • Enheten leveres med en standard løfteøre for enkel portabilitet.
  • Den har kontinuerlig driftssyklus og kan kjøre med en maksimal hastighet på 1165 rpm.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder (2 for hver fase) ledere.
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Sp. Hva er forskjellen mellom TEFC- og TEBC-skap?

A.

  • TEFC - Disse helt lukkede viftekjølte motorene holder motorviklingene rene, kjølige og tørre, i tillegg til å forhindre vridning av rammen. Luften kommer gjennom en ytre vifte på enden og blåser over motoren. Luften i motoren resirkulerer deretter og avkjøles ved varmeoverføring gjennom rammen.
  • TEBC - Disse fullstendig lukkede viftekjølte motorene er konfigurert med en vifte i motsatt ende av akselen. Denne viften drives separat for å levere konstant luftstrøm uansett om motoren er stoppet eller i gang. De er også kjent som fullstendig lukkede kraftventilerte (TEFV) kabinetter.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonKabinettFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEBC, 254TC Ramme | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460114 821 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460134 583 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/46086 897 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M57586 897 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/46091 096 NOK
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M57591 096 NOK
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ramme | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/46054 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEBC, 184TC Ramme
64 375 NOK / enhet