BALDOR MOTOR WCL1509T nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 7.5 hk, 1-fase, ODP, 213TCZ Ramme | AJ6ZKZ

BALDOR MOTOR WCL1509T nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 7.5 hk, 1 fase, ODP, 213TCZ ramme

På lager
Vare: AJ6ZKZ Modell: WCL1509T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps37
BaseRG
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame213TCZ
Dreiemoment med full belastning11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonB
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning19.5 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5
Fase1
Power Factor82
RevisjonAB
RPM3450
Temp. Stige73 grader C
typen3729L
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 18 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 17 LB-FT
    • Startstrøm: 205 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonPower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR WCL1406T nærkoblet motor, 115/230V, 3600 RPM, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182TCZ Ramme | AJ6ZKV WCL1406T5.35 Amps28/1410.5 LB-FT02388Y345016 896 NOK
BALDOR MOTOR WCL1408T nærkoblet motor, 115/230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, ODP, 184TCZ Ramme | AJ6ZKW WCL1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AC172519 382 NOK
BALDOR MOTOR WCL1409T nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 5 hk, 1-fase, ODP, 184TCZ Ramme | AJ6ZKX WCL1409T9 Amps2318.7 LB-FT02588Y345023 913 NOK
BALDOR MOTOR WCL1508T nærkoblet motor, 230V, 1800 RPM, 5 hk, 1-fase, ODP, 213TCZ Ramme | AJ6ZKY WCL1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578F172527 532 NOK
BALDOR MOTOR WCL1511T nærkoblet motor, 230V, 3600 RPM, 10 hk, 1-fase, ODP, 215TCZ Ramme | AJ6ZLA WCL1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086AD345042 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1509T nærkoblet motor, 230V, 3600 o/min, 7.5 hk, 1 fase, ODP, 213TCZ ramme
34 204 NOK / enhet