BALDOR MOTOR L3609TM Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6XBE

BALDOR MOTOR L3609TM enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6XBE Modell: L3609TM

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps28/14.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment23 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame184T
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly4#14 A PH, 2#16 B PH, 1#10#4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning6.35 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase1
Power Factor85
RevisjonZ
RPM1725
typen3634LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 29 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 18 LB-FT
    • Startstrøm: 105 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C7 443 NOK
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-7 113 NOK
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 grader8 253 NOK
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C8 706 NOK
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C9 809 NOK
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 grader9 772 NOK
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasemotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 grader11 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3609TM enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ramme
35 933 NOK / enhet