BALDOR MOTOR L3507A Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZL

BALDOR MOTOR L3507A enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6WZL Modell: L3507A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps8.2/4.1
BaseRG
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.7 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase1
Power Factor80
RevisjonR
RPM1725
Temp. Stige81 grader
typen3428LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 4.7 LB-FT
    • Startstrøm: 31 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C8 555 NOK
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-5 767 NOK
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 grader9 486 NOK
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C9 278 NOK
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C11 309 NOK
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 grader10 414 NOK
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasemotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 grader13 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3507A enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame
12 275 NOK / enhet