BALDOR MOTOR L1313T Single Phase Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 143T Frame | AJ6WWQ

BALDOR MOTOR L1313T enfasemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 143T ramme

På lager
Vare: AJ6WWQ Modell: L1313T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps17.8/8.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment6.1 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame143T
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning5.7 Amps
Antall poler02
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor78
RevisjonM
RPM3450
typen3520L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 5.1 LB-FT
    • Startstrøm: 46 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hk-F--6 508 NOK
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hk-F--7 766 NOK
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hk-F--6 873 NOK
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hk-F--6 998 NOK
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-8 284 NOK
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hk-F--7 315 NOK
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-7 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L1313T enfasemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 143T ramme
10 801 NOK / enhet