BALDOR MOTOR EM3555T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZV

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6TZV Modell: EM3555T-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145T
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon2
Fase3
Power Factor88
RevisjonA
RPM3490
typen3526M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1259L

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTC EM31104-53416M0.5 A4.53 LB-FT-40.330 hk9.51 "667 013 NOK
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "787 721 NOK
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7711 173 NOK
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hk11.07 "718 949 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-7111 519 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7212 051 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7512 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme
12 357 NOK / enhet