BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTC

BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6TTC Modell: EM31104-5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps0.5 A
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment4.53 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning0.5 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3416M
Antall poler4
Produksjon0.330 hk
Total lengde9.51 "
Fase3
Power Factor66
Servicefaktor1.35
Speed1,725 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3104-5
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 73.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: N
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 3.16 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 3.77 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 18 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 23 grader C

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "787 721 NOK
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7711 173 NOK
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hk11.07 "718 949 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-7111 519 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7212 051 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7512 241 NOK
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ramme | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 Amps043-7415 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Frame
7 013 NOK / enhet