BALDOR MOTOR EM3311T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 213T Ramme | AJ6TXL

BALDOR MOTOR EM3311T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6TXL Modell: EM3311T-5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps7.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment67.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame213T
Dreiemoment med full belastning22.1 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.74 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor79
RevisjonE
RPM1770
Temp. Stige43 grader C
typen3733M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 40.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 31.7 LB-FT
    • Startstrøm: 54.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTC EM31104-53416M0.5 A4.53 LB-FT-40.330 hk9.51 "667 013 NOK
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "787 721 NOK
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7711 173 NOK
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hk11.07 "718 949 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-7111 519 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7212 051 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7512 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3311T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 213T ramme
19 059 NOK / enhet