BALDOR MOTOR EM2535T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T ramme

På lager
Vare: AJ6TMX Modell: EM2535T-G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Effektivitet94.10%
VedleggstypeODP
Rammestørrelse286T
Forsterker med full belastning70/35
HP30 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering
Total lengde25.06 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Spenning230/460 V.
Vekt492 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 221.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM2535T-G akseljordingsmotor brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi for å skape bevegelse. Den brukes til generell bruk i pumper, kompressorer, vifter, materialhåndteringsutstyr, verktøymaskiner og transportører.

Egenskaper:

  • Baldor EM2535T-G akseljordingsmotor har klasse H isolasjon og en internt installert AEGIS akseljordingsring for å beskytte motorlagrene.
  • Den kommer med dynamisk balanserte rotorer for støyfri drift og minimal vibrasjon og leverer konstant kraft på grunn av sin 3-fase drift.
  • Den har et ODP (åpent dryppsikkert) kabinett, som muliggjør luftsirkulasjon i og rundt motorviklingene for å transportere varme.
  • Den kan installeres i alle posisjoner på grunn av sin stive base og har gjensmørbare kulelager med Polyrex EM-smøring for å motstå lekkasje av vann og luft.
  • Kuleskivens endelager gir perfekt tetning og minimerer rotasjonsfriksjon.
  • Rammen til motoren er laget av stål for strukturell stivhet og muliggjør enkel portabilitet, på grunn av en festet standard løfteøre.
  • Den har en kontinuerlig driftssyklus og kan operere med en maksimal hastighet på 1775 rpm, ved omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader Celsius.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å virke kontinuerlig i tre timer eller mer.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder (2 for hver fase) ledere.
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "358 075 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tlf58 938 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "373 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tlf74 139 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "377 151 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "376 288 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-377 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T ramme
111 359 NOK / enhet