BALDOR MOTOR CL3711T Single Phase Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 Hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6QFK

BALDOR MOTOR CL3711T enfasemotor, 3600 o/min, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC ramme

På lager
Vare: AJ6QFK Modell: CL3711T

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps40
BaseRG
Nedbrytningsmoment44 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame215TC
Dreiemoment med full belastning15 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning4.3 Amps
Antall poler02
Produksjon10
Fase1
Power Factor98
RevisjonAD
RPM3450
typen3744LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 42 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 33 LB-FT
    • Startstrøm: 284 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C Ramme | AJ6QER CL3403----57-1725-7 449 NOK
BALDOR MOTOR CL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-7 427 NOK
BALDOR MOTOR CL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 grader7 774 NOK
BALDOR MOTOR CL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 grader C7 690 NOK
BALDOR MOTOR CL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grader C9 008 NOK
BALDOR MOTOR CL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grader C8 469 NOK
BALDOR MOTOR CL3507 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 grader10 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CL3711T enfasemotor, 3600 o/min, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC ramme
48 269 NOK / enhet