BALDOR MOTOR CEDM3556 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKQ

BALDOR MOTOR CEDM3556 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6PKQ Modell: CEDM3556

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40 grader
amps3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.8 en
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet1,800 rpm
Motor Type3526M
Antall poler6
Produksjon1.000 hk
Total lengde13.28 "
Fase3
Power Factor64
Servicefaktor1.15
Speed1,155 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: 6
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 82.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: DIRTY DUTY PLUS
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsBase TypeProduksjonTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedPris
BALDOR MOTOR CDM3538 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VRigid0.500 hk11.35 "691.251,725 rpm10 176 NOK
BALDOR MOTOR CDM3539 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VRigid0.500 hk12.85 "511.251,140 rpm13 199 NOK
BALDOR MOTOR CDM3543 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid0.750 hk12.28 "631.151,160 rpm13 387 NOK
BALDOR MOTOR CEDM3545 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VRigid1.000 hk12.28 "821.253,450 rpm14 088 NOK
BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PKL CEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VRigid1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm15 590 NOK
BALDOR MOTOR CEDM3550 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VRigid1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm15 402 NOK
BALDOR MOTOR CEDM3554 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VRigid1.500 hk13.28 "731.151,760 rpm16 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEDM3556 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C-ramme
17 428 NOK / enhet