BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ramme | AJ6PCG

BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ramme

På lager
Vare: AJ6PCG Modell: CDP3604

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm14
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5031A01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame184C
HP3
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon3
RevisjonR
RPM1750
typen3649P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)34.61
Skipets lengde (cm)80.81
Skipets bredde (cm)33.82
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP0891L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjonRPMtypenSpenningBørsterPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0121 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ramme
39 823 NOK / enhet