BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PBQ Modell: CDP3440

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm7.3
Armaturspenning90
BaseRG
Børster2 / BP5000BK08
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame56C
HP. 75
IsolasjonH
MonteringF1
Produksjon. 75
RevisjonC
RPM1750
typen3424P
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor Motor CDP3440 permanent magnet likestrømsmotor er ideell for håndtering av belastninger innen automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generelle produksjonsapplikasjoner. Denne motoren har en flat, stiv base for installasjon på flate overflater og pidestaller. Baldor permanent magnet DC-motorer brukes til å drive transportører, pakkemaskiner og blandere.

Egenskaper:

  • Den har et helt lukket viftekjølt kabinett for drift i dårlig ventilerte områder.
  • Den har en C-Face avtakbar base for å muliggjøre ulike installasjonskonfigurasjoner.
  • Stålrammen sikrer høy slagstyrke og forhindrer sjansene for skade på interne spoler og komponenter mot utilsiktede støt.
  • Den er IP54-klassifisert for høy slitestyrke.
  • Denne motoren har komponenter som kan smøres på nytt, noe som sikrer jevn, friksjonsfri drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE
  • RoHS
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er denne motorakselen reversibel?

A. Ja, den har et reversibelt skaft for å imøtekomme ulike bruksområder.

Q. Hvilken ledningsstørrelse støttes av denne DC-motoren?

A. Det anbefales å bruke ledninger på 14 AWG-størrelse for motorinngang og -utgang.

Q. Hvilket fett bør brukes til å smøre motorkomponenter?

A. Et Polyrex EM-fett bør brukes for å smøre innvendige deler for å håndtere høye temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjonRPMtypenSpenningBørsterPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0121 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme
29 751 NOK / enhet