BAILEIGH INDUSTRIAL R-CNC120 Metal Bender, 4 3/4 tommer Maks. Rørdiameter, 360 grader maks. Bøyevinkel, 64 tommers totallengde | CN9BCQ 20UW90

BAILEIGH INDUSTRIAL R-CNC120 Metal Bender, 4 3/4 Inch Max. Tube Dia, 360 Deg Max. Bending Angle, 64 Inch Overall Length

På lager
Vare: CN9BCQ Model: R-CNC120Kryssreferanse: 20UW90

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 794 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Bender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2281.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAILEIGH INDUSTRIAL R-CNC45 Metal Bender, 2 1/2 tomme Maks. Rørdiameter, 360 grader maks. Bøyevinkel, 48 tommers totallengde | CN9BCM 20UW92 R-CNC45717 172 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL R-CNC55 Metal Bender, 2 3/4 tommer Maks. Rørdiameter, 360 grader maks. Bøyevinkel, 52 tommer totallengde | CN9BCN 20UW93 R-CNC55995 617 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-RDB350220TS Metal Bender, 3 tommer Maks. Rørdiameter, 360 grader maks. Bøyevinkel | CN9BCP 20UX04 BA9-RDB350220TS434 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL R-CNC120 Metal Bender, 4 3/4 Inch Max. Tube Dia, 360 Deg Max. Bending Angle, 64 Inch Overall Length
1 794 377 NOK / enhet