BAILEIGH INDUSTRIAL LB-8 Platebrems, brevforming, manuell, håndspak, 90 grader. Maks. Bøyevinkel | CN9BAK 31XV15

BAILEIGH INDUSTRIAL LB-8 Sheet Metal Brake, Letter Forming, Manual, Hand Lever, 90 Deg. Max. Bending Angle

På lager
Vare: CN9BAK Modell: LB-8Kryssreferanse: 31XV15

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnekkeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-BP3142NC Bremse, 110V, 1 Fase, 1 | CN9AQQ 36HZ25 BA9-BP3142NCBrems392 650 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-14010CNC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAL 31XU16 BP-14010CNCKnekkeverktøy1 341 257 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-6778NC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAM 31XU28 BP-6778NCKnekkeverktøy825 521 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-22413CNC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAN 31XU21 BP-22413CNCKnekkeverktøy1 698 361 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-11210CNC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAP 31XU14 BP-11210CNCKnekkeverktøy1 118 146 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-3350NC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAQ 31XU23 BP-3350NCKnekkeverktøy586 357 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL BP-7098CNC Platebrems, kantpress, med ledning, elektrisk, fotpedal, 220V AC, 230V AC | CN9BAR 31XU29 BP-7098CNCKnekkeverktøy934 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL LB-8 Sheet Metal Brake, Letter Forming, Manual, Hand Lever, 90 Deg. Max. Bending Angle
17 877 NOK / enhet