Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAHCO 8073 R US justerbar skiftenøkkel, svart, 12 tommer | CN9ALV 58WK92

BAHCO 8073 R US justerbar skiftenøkkel, svart, 12 tommer

På lager
Vare: CN9ALV Modell: 8073 R USKryssreferanse: 58WK92

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BAHCO BAH8071RCUS justerbar skiftenøkkel | CN9ALR 38N236 BAH8071RCUS598NOK
BAHCO BAH8070RCUS justerbar skiftenøkkel | CN9ALT 38N235 BAH8070RCUS507NOK
BAHCO 8072 R US justerbar skiftenøkkel, svart, 10 tommer | CN9ALU 58WK91 8072 R US492NOK
BAHCO BAH8069RUS justerbar skiftenøkkel, svart, 4 tommer | CN9ALW 58WK95 BAH8069RUS389NOK
BAHCO BAH8070RUS justerbar skiftenøkkel, svart, 6 | CN9ALX 58WK96 BAH8070RUS416NOK
BAHCO 9031 RT US justerbar skiftenøkkel, bred munn, tynn kjeve, 8 tommer | CN9ALY 58WL90 9031 RT USA1 264 NOK
BAHCO 31 R US Alligator justerbar skiftenøkkel | CN9ALZ 58VT83 31 R US786NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAHCO 8073 R US justerbar skiftenøkkel, svart, 12 tommer
774NOK / enhet