Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATA2-350 Rivet Nut, Knurled, M3 X 0.5 Thread Size, 90.4mm Length, 10Pk | AG3FPK 33JF69

AVK ATA2-350 Naglemutter, riflet, M3 X 0.5 gjengestørrelse, 90.4 mm lengde, 10pk

På lager
Vare: AG3FPK Modell: ATA2-350Kryssref: 33JF69
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.4.760 "
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishKadmiumbelegg
Flens Dia.5.360 "
Grip Range0.030 til 2.990 "
Hode Dia.5.360 "
Hodehøyde0.030 "
Lengde90.4 "
MaterialeAluminum
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATA2-350 Naglemutter, riflet, M3 X 0.5 gjengestørrelse, 90.4 mm lengde, 10pk
187NOK /pakke