Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-1024-225 Naglemutter, riflet, 10-24 gjengestørrelse, 0.585 tommers lengde, 25pk | AG3FMZ 33JF35

AVK AKS4T-1024-225 Naglemutter, riflet, 10-24 gjengestørrelse, 0.585 tommer lengde, 25pk

På lager
Vare: AG3FMZ Modell: AKS4T-1024-225Kryssref: 33JF35
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.296 "
Dia./Trådestørrelse10-24
FinishSinkgul
Flens Dia.0.340 "
Grip Range0.130 til 0.225 "
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.019 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.585 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-1024-225 Naglemutter, riflet, 10-24 gjengestørrelse, 0.585 tommer lengde, 25pk
150NOK /pakke