AUTOQUIP TRK-108-0060-T2 sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 16.5 - 124.5 tommers høyde | CG6CGZ

AUTOQUIP TRK-108-0060-T2 sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 16.5 - 124.5 tommers høyde

Vare: CG6CGZ Modell: TRK-108-0060-T2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde88 "
Base bredde48 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde16.5 "
Maks. Plattform Lengde112 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde88 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde124.5 "
Tid45 sek.
Reiselengde108 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1129.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TRK-036-0020-T2 sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 10.5 - 46.5 tommers høyde | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sek.2000 lbs.56 "50 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 sakseløftebord, 47 tommers plattformbredde, 11.5 - 71.5 tommers høyde | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sek.2000 lbs.72 "47 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T2 sakseløftebord, 57 tommers plattformbredde, 11.75 - 71.75 tommers høyde | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sek.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0100-T2 sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 18.5 - 78.5 tommers høyde | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sek.10000 lbs.82 "72 "58 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T2 sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 86 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sek.2000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T2 sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 13.75 - 85.75 tommers høyde | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sek.4000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 sakseløftebord, 59 tommers plattformbredde, 16.75 - 88.75 tommers høyde | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sek.6000 lbs.80 "59 "56 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TRK-108-0060-T2 sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 16.5 - 124.5 tommers høyde