AUTOQUIP SRM-036-0040 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 44 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BRG

AUTOQUIP SRM-036-0040 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 44 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6BRG Modell: SRM-036-0040

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde60 "
Base bredde30 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde8"
Maks. Plattform Lengde80 "
Maks. Plattformbredde50 "
Min. Plattform Lengde61 "
Min. Plattformbredde32 "
Motor HP1
Antall sylindere1
Hevet høyde44 "
Tid40 sek.
Reiselengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 571.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBase lengdeBase breddeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddePris
AUTOQUIP SRM-036-0060 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 44 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BRH SRM-036-006040 sek.60 "30 "6000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0080 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6BRJ SRM-036-008080 sek.61 "42 "8000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0120 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6BRK SRM-036-012080 sek.64 "42 "12000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0040 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 50 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BRL SRM-042-004040 sek.70 "30 "4000 lbs.90 "50 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0060 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 50 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BRM SRM-042-006055 sek.70 "30 "6000 lbs.90 "50 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0100 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 52 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6BRN SRM-042-010080 sek.70 "42 "10000 lbs.90 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-048-0040 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 56 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BRP SRM-048-004040 sek.80 "30 "4000 lbs.102 "50 "84 "36 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP SRM-036-0040 Sakseløftebord, 50 tommers plattformbredde, 44 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet