Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LE3S Timerrelé 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130

AUTONICS LE3S Timer Relé 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

På lager
Vare: AC6AMH Modell: LE3SKryssref: 32J130

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePush Button
Base TypeOctal
Spolevurdering5VA
Spole VA-vurdering5
Spole volt24 til 240VAC / 24 til 240VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse, intervallforsinkelse, signalstart på forsinkelse, flimmer, signalstart flimmerintervall, ett skudd ut flimmer, AV forsinkelse, ett skudd ut, integrasjonstid
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling9990 hr.
Min. Tidsinnstilling0.01 sek.
MonteringPlugg inn eller panel
Antall funksjoner9
Driftsfunksjoner1, 2, 4, 5, 9, + 4 andre
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
StatusindikatorLCD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
AUTONICS LE3SA Timerrelé 9990 Hr. 8 Pin 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT1 220 NOK
AUTONICS LE3SB Timerrelé 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132 LE3SB3ASPDT1 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LE3S Timer Relé 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
1 302 NOK / enhet