Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BWPK25-05 Plukkesensor Npn Plast 25mm 5 Beam | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 Plukkesensor Npn Plast 25mm 5 Beam

På lager
Vare: AC6DCR Modell: BWPK25-05Kryssreferanse: 32W349
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
7 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk plukkesensor
Avstand mellom bjelker25mm
Kabelforbindelse3 Bare ledninger
Kabellengde2m
Krets typeNPN Open Collector
Dybde22.6mm
Høyde140mm
Housing MaterialPlast
IP Rating40
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance0.05 til 3m
Min. MålstørrelseUgjennomsiktig materiale 35mm
Antall bjelker5
Driftstemp. Område-20 til 60 grader C
UtgangsmodusLys på
Total høyde160mm
Strømkilde12 til 24 VDC
Beskyttet høyde140mm
Responstid30 msek.
Sensorområde0.05 til 3.00m
Bredde28.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)4
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Strømforbruk (60mA)
    • Maks. Lastspenning (30VDC)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BWPK25-05 Plukkesensor Npn Plast 25mm 5 Beam
7 904 NOK / enhet