AUTONICS BWP20-12P Arealsensor Pnp Plast 20mm 12 Beam | AC6DCL 32W344

AUTONICS BWP20-12P Arealsensor Pnp Plast 20mm 12 Bjelke

Vare: AC6DCL Modell: BWP20-12PKryssreferanse: 32W344

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk områdesensor
Avstand mellom bjelker20mm
Kabelforbindelse4 Bare ledninger
Kabellengde3m
Krets typePNP Open Collector
Dybde22.6mm
Høyde270mm
Housing MaterialPlast
IP Rating40
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance0.1 til 5m
Min. MålstørrelseUgjennomsiktig materiale 30mm
Antall bjelker12
Driftstemp. Område-20 til 60 grader C
UtgangsmodusLys på
Total høyde290mm
Strømkilde12 til 24 VDC
Beskyttet høyde270mm
Responstid6 msek.
Sensorområde0.10 til 5.00m
Bredde28.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)40
Skipets lengde (cm)12
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Strømforbruk (80mA)
    • Maks. Lastspenning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellKrets typeHøydeTotal høydePris
AUTONICS BWP20-12 Arealsensor Npn Plast 20mm 12 Beam | AC6DCK 32W343 BWP20-12NPN Open Collector270mm290mm11 660 NOK
AUTONICS BWP20-20P Arealsensor Pnp Plast 20mm 20 Beam | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP Open Collector430mm450mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BWP20-12P Arealsensor Pnp Plast 20mm 12 Bjelke